REESE Trailerit

Käytetään veneissä ja vapaa-ajan-, maatalous- ja teollisuusperävaunuissa pitämään perävaunun sängyt vakaina lastattaessa, purettaessa ja varastoitaessa. Pidä ajoneuvon vetokoukku korotettuna, tarjoa helpompi yhteys perävaunun ja ajoneuvon välille hinaamista varten

Suodattaa

REESE -

Lunette sormukset

TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
A630222.5 "€119.54
B630363"€187.16
REESE -

Perävaunun kääntöliitin, lukkorengas / pultti

TyyliMalliSäätöaluepohjaKahvaNostoalueKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta (ei alv)
A744139.5Pyöreä jalkalevyVaijerikahvan nuppi4"17 3 / 5 "10 "€92.56
B744109.95PyöräVaijerisylinterikahva10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€102.95
REESE -

Perävaunu Jack

TyyliMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta (ei alv)
AXP15L 0101Enintään 600, 600 tunnin suolasuihkusuoja, ASTM B11939.4 "27.4 "€187.36
BXPD15L0101Enintään 600, 600 tunnin suolasuihkusuoja, ASTM B12038.1 "26.1 "€191.93
REESE -

Jacks

TyyliMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta (ei alv)
A151443011717.7 "10Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli3000 paunaaVakiona pyöreä kiinnitysrenkaan kiinnitysrengasVastatuuli10 "2000 lb€96.74
B17140117.95 "10maalannut5000 lbPyöreä Jack-Bolt-On Retaing Ring kääntyväVastatuuli10 "5000 lb€95.42
C18030420.1 "20.12maalannut10,000 lbSquare Jack - suora hitsausVastatuuli10 "10,000 lb€258.63
D19535624.4 "15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli5000 lbNeliön muotoinen jakkiputki kääntyvä kiinnitysSivutuuli15 "5000 lb€191.49
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 Kirkas sinkki5000 lbKiinteä Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackSivutuuli28.5 "5000 lb€378.77
F141304013426.4 "10Sisäinen ja ulkoinen korroosionkestävä pinnoite1600 lbSivutuuli Trailer JackSivutuuli10 "1600 lb€432.22
G17500027.2 "15maalannut5000 lbPyöreä tunkki - runkoVastatuuli15 "5000 lb€105.12
REESE -

Jack Crank -kahva

MallieräHinta (ei alv)
015181AF2YJZ€50.35
REESE -

Tunkki 12000 lb.

MallieräHinta (ei alv)
182404TSAF6YEJ€467.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?