Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 63022 Lunette rengas säädettävä 2 1/2 tuuman halkaisija | AF2YJW 6ZAR8

REESE 63022 Lunette-rengas, säädettävä halkaisija 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YJW Malli: 63022Ristiviite: 6ZAR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLunette-rengas
rakentaminenTaottu teräs
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Nostokyky2,400 enimmäispystykuorma
Kantavuus15,000 GTW
Staattinen kantavuus2,400 enimmäispystykuorma
TyyppiKierretty varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6935
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
REESE 63036 Säädettävä Lunette-rengas, halkaisija 3 tuumaa | AF2YJV 6ZAR7 630363"€187.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 63022 Lunette-rengas, säädettävä halkaisija 2 1/2 tuumaa
€119.54 / yksikkö