REESE 74410 Perävaunun kääntöliitin 1000 Lbs. | AF2YJX 6ZAR9

REESE 74410 Perävaunun kääntötuki 1000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AF2YJX Malli: 74410Ristiviite: 6ZAR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue9.95
pohjaPyörä
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunsinkki
KahvaVaijerisylinterikahva
Nostoalue10.5 "
Nostokyky1000 lb
Kantavuus1000 lb
KiinnitysraudatNapsauta rengas kääntyvä pultti läpi
Kokonaiskorkeus23 1 / 5 "
Sisään vedetty pituus12.75 "
Staattinen kantavuus1000 lb
TyyppiNapsauta rengas / pultti läpi
Pyörä6 "poly-pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteistomatka (10)
    • Maks. Nostokorkeus (22-7 / 10 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluepohjaKahvaNostoalueKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta
REESE 74413 Perävaunun kääntöliitin 1000 Lbs. | AF2YJY 6ZAT0 744139.5Pyöreä jalkalevyVaijerikahvan nuppi4"17 3 / 5 "10 "€92.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 74410 Perävaunun kääntötuki 1000 Lbs.
€102.95 / yksikkö