REESE 74413 Perävaunun kääntöliitin 1000 Lbs. | AF2YJY 6ZAT0

REESE 74413 Perävaunun kääntötuki 1000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AF2YJY Malli: 74413Ristiviite: 6ZAT0

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue9.5
pohjaPyöreä jalkalevy
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunsinkki
KahvaVaijerikahvan nuppi
Nostoalue4"
Nostokyky1000 lb
Kantavuus1000 lb
KiinnitysraudatNapsauta rengas kääntyvä pultti läpi
Kokonaiskorkeus17 3 / 5 "
Sisään vedetty pituus10 "
Staattinen kantavuus1000 lb
TyyppiNapsauta rengas / pultti läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteistomatka (10)
    • Maks. Nostokorkeus (19-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluepohjaKahvaNostoalueKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta
REESE 74410 Perävaunun kääntöliitin 1000 Lbs. | AF2YJX 6ZAR9 744109.95PyöräVaijerisylinterikahva10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€102.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 74413 Perävaunun kääntötuki 1000 Lbs.
€92.56 / yksikkö