REESE 63036 Säädettävä Lunette-rengas, halkaisija 3 tuumaa | AF2YJV 6ZAR7

REESE 63036 Säädettävä Lunette-rengas, halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YJV Malli: 63036Ristiviite: 6ZAR7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLunette-rengas
Kapasiteetti GVW24,000 paunaa
luokkaIV, V
Halkaisija3"
Koko3" rengashalkaisija ja kanava
Tyyppi (luokka)IV/V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4835
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
REESE 63022 Lunette rengas säädettävä 2 1/2 tuuman halkaisija | AF2YJW 6ZAR8 630222.5 "€119.54

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 63036 Säädettävä Lunette-rengas, halkaisija 3 tuumaa
€187.16 / yksikkö