Kierteiset langankierrepaketit

Suodattaa

Kierreliitossarjoja käytetään kierrekiinnittimien asentamiseen metalleihin, polymeereihin, puuhun ja komposiitteihin korjaamalla irrotettuja/vaurioituneita kierrereikiä tai luomalla kierrereikiä. He ovat...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Kierre kierteen korjausvalikoima, 18-8 ruostumatonta terästä

TyyliMalliKokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A5WU701/4, 5/16, 3/8, 7/16,1/2, and 5/8"UNC€948.07
B5WU7412 Ea. M5 x 0.8 mm, M6 x 1 mm, M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mmmetrinen€510.39
A5WU7236 Ea. # 10, 1/4, 5/16 "; 18 Ea. 3/8, 7/16, 1/2"UNF€908.72
RECOIL -

Solid Thread Repair Kit, M14 X 1.25 Size, 3 Pieces

MallieräHinta (ei alv)
98141AE7CBW€100.70

Kierteiset langankierrepaketit

Kierreliitossarjoja käytetään kierrekiinnittimien asentamiseen metalleihin, polymeereihin, puuhun ja komposiitteihin korjaamalla irrotettuja/vaurioituneita kierrereikiä tai luomalla kierrereikiä. Ne sopivat erinomaisesti kulumisen, korroosion ja ylivääntömomentin estämiseen auto-, ilmailu- ja huoltosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa kierresisäkesarjoja merkeiltä, ​​kuten AVK, Chrislynn, EZ Lok, NES, Powercoil & Rekyyli. Ne tarjoavat enemmän lujuutta, monipuolisuutta ja tuottavuutta sekä pienemmät seisokit ja huoltokustannukset kuin perinteiset kierrereiät.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi joidenkin kierrekierteiden halkaisija on suurempi kuin kierrereiän?

Monilla kierresisäkkeillä on hieman suurempi halkaisija kuin vaadittu reiän halkaisija. Kierukkamaista sisäosaa asennettaessa sen halkaisija pienenee johtuen sisäkkeen piikkiin/kielekkeeseen kohdistetusta vääntömomentista. Kuitenkin, kun kierteinen sisäosa on asennettu, se toimii jousena, joka laajenee ulospäin materiaaliin ja tarjoaa vahvan ankkuroinnin.

Mitä eroa on kierteisen ja avaimella lukittavan kierresisäkkeen välillä?

  • Helical insertit ovat vapaasti liikkuvia sisäosia, jotka mahdollistavat kiinnityksen metallikiinnikkeillä ilman pinnoitetta tai voiteluainetta. Ne sopivat ihanteellisesti hiukkasvapaisiin ympäristöihin ja voivat laajentua asennuksen jälkeen kiinnittyäkseen pohjamateriaaliin.
  • Avaimen lukitussisäkkeet muodostavat vahvimman pidon kaikista kierteitetyistä sisäosista pehmeillä metallipinnoilla käyttämällä vääristyneitä sisäkierteitä / lukitusavaimia, jotka estävät liukumisen tai pyörimisen työntyessään ympäröivään materiaaliin. Niillä on ylivoimainen lujuus kiinteän, yksiosaisen metallirakenteensa ansiosta, toisin kuin kierrelangasta valmistetut kierresisäkkeet.

Kuinka asentaa kierresisäke?

  • Valitse poranterä sisäkkeen/ruuvin/pultin pituuden mukaan porataksesi vaurioituneen kierteen haluttuun syvyyteen.
  • Kierrä porattu reikä uudelleen materiaaliin sopivan kokoisella hanalla.
  • Valitse Helicoil-kierresisäke ja kierrä se asennustyökalulla reikään.
  • Käytä tangon katkaisutankoa tai meistiä irrottaaksesi tangon/piikin ja päästääksesi kiinnittimen vapaasti kulkemaan. Suuret reiät tai sytytystulpan sisäosat vaativat pitkäkärkiset pihdit taivuttamaan tangon vuorotellen sisään ja ulos, kunnes kiila irtoaa.
  • Korjattu kierrereikä on nyt valmis kiinnityssovelluksiin.

Kuinka avainlukituskierre asennetaan?

  • Poraa reikä tarvittavan sovelluksen mukaan.
  • Napauta porattua reikää ja kierrä sisäosa reikään.
  • Työnnä avain materiaaliin asennustyökalulla ja vasaralla.

Voidaanko kierreliitokset irrottaa asennuksen jälkeen?

Kyllä, jotkin kierresisäkkeet voidaan irrottaa niihin kiinnittyvillä poistotyökaluilla ja kelaa ne päinvastaiseen suuntaan kuin asennuksen aikana. Avainlukitus tai kallionkiinteät sisäosat voidaan poistaa taivuttamalla lukitusavaimet irti materiaalista ja irrottamalla sisäosa pohjamateriaalista kelaustyökalulla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?