Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WU70 kierrekorjaussarja Unc, 132 kpl | AE7CBK

APPROVED VENDOR 5WU70 Helical Thread Repair Assort Unc, 132 kpl

Varastossa
Tuote: AE7CBK Malli: 5WU70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjausvalikoima
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko1/4, 5/16, 3/8, 7/16,1/2, and 5/8"
KiertyyppiUNC
TyyppiTanged

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WU70 Helical Thread Repair Assort Unc, 132 kpl
€709.35 / yksikkö