Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WU72 Helical Thread Repair Assortment Unf, 162 Pieces | AE7CBM

APPROVED VENDOR 5WU72 kierrekorjausvalikoima Unf, 162 kpl

Varastossa
Tuote: AE7CBM Malli: 5WU72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€695.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjausvalikoima
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko36 Ea. # 10, 1/4, 5/16 "; 18 Ea. 3/8, 7/16, 1/2"
KiertyyppiUNF
TyyppiTanged

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WU72 kierrekorjausvalikoima Unf, 162 kpl
€695.72 / yksikkö