Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WU74 kierrekorjausvalikoima, 126 kpl | AE7CBP

APPROVED VENDOR 5WU74 kierrekorjausvalikoima, 126 kpl

Varastossa
Tuote: AE7CBP Malli: 5WU74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjausvalikoima
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko12 Ea. M5 x 0.8 mm, M6 x 1 mm, M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mm
Kiertyyppimetrinen
TyyppiTanged

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WU74 kierrekorjausvalikoima, 126 kpl
€381.89 / yksikkö