Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 98141 Kiinteän kierteen korjaussarja, M14 X 1.25 koko, 3 kpl | AE7CBW 5WU80

RECOIL 98141 Kiinteän kierteen korjaussarja, M14 X 1.25 koko, 3 osaa

Varastossa
Tuote: AE7CBW Malli: 98141Ristiviite: 5WU80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä langankorjaussarja
PituusLyhyt, keskikokoinen ja pitkä
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä3
KokoM14 x 1.25
KiertyyppiSytytystulppa
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 98141 Kiinteän kierteen korjaussarja, M14 X 1.25 koko, 3 osaa
€100.70 / yksikkö