Kepin hitsaajat

Suodattaa

MILLER ELECTRIC -

Kepin hitsaajat

TyyliMalliAmpeeriaTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A907770------€6,806.24
B907682------€5,634.21
C907810------€6,859.69
D90770900120160 A @ 26.4 V, 20% / 110 A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€2,683.41
E90770920160 A @ 26.4 V, 20% / 110 A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€2,481.85
F90772125, 3730%120 / 240V13.37510.57.125€1,167.00
G9077225220%240V13.37510.57.125€1,668.12
LINCOLN ELECTRIC -

Kepin hitsaajat

TyyliMallikokonaisleveysVahvistimet ACTyöjaksoHzTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AK129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hitsaaja12 "24 "€1,470.88
BK117017.25 "225225A @ 25 V, 20%: n käyttöjakso60230Stick Hitsaaja12 "24 "€887.68
CK1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Puikkohitsauksen virtalähde, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22
DK1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Kaarihitsain21.5 "27 "€7,917.88
ESAB -

Puikkohitsauslaite, Rogue ES 180i, DC, SMAW, GTAW, Stick Pack

MallieräHinta (ei alv)
0700500070CN2TNM€1,242.83
HOBART -

Puikkohitsauskone, Stickmate 160i, DC, Dinse-Style, SMAW, Stick Pack

MallieräHinta (ei alv)
500570CR4BFK€969.79
ESAB -

Puikkohitsain, tulojännite 120 VAC

MallieräHinta (ei alv)
W1003210CD3LVX-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?