LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsauksen virtalähde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsausvirtalähde Idealarc 250

Varastossa
Tuote: AE8UKU Malli: K1053-9Ristiviite: 6FKG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,111.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuikkohitsauksen virtalähde, Idealarc 250
Vahvistimet AC250
TyöjaksoAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
Hz60
panos34 ampeeria
Tulojännite208/230/460
OCV72v
LähtöalueAC: 35-300A, DC: 40-250A
Kokonaissyvyys21.5 "
Kokonaiskorkeus27 "
kokonaisleveys19 "
NimellistehoAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
HitsausprosessitPysyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.2
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausvahvistimen alue korkea (300)
    • Hitsausvahvistimen alue matala (35)
    • Hitsausalue (AC ampeerit) (AC- 35-300A)
    • Hitsausalue (ampeeria tasavirta) (DC - 40-250A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACTyöjaksoHzTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsain AC 35-300A DC 40-250A Ampeerit | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Kaarihitsain21.5 "27 "€7,917.88
LINCOLN ELECTRIC K1170 sauvahitsauskone, tasainen kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25 V, 20%: n käyttöjakso60230Stick Hitsaaja12 "24 "€803.84
LINCOLN ELECTRIC K1297 keppihitsaaja 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hitsaaja12 "24 "€1,366.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsausvirtalähde Idealarc 250
€8,111.22 / yksikkö