LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsain AC 35-300A DC 40-250A Ampeerit | AA4AJH 12C053

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsaaja AC 35-300A DC 40-250A Vahvistimet

Varastossa
Tuote: AA4AJH Malli: K1053-8Ristiviite: 12C053

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,917.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarihitsain
Vahvistimet AC300A
TyöjaksoAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%
Hz60 Hz
panosAC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34A
Tulojännite230/460/575
OCVAC 72V, DC 70V
LähtöalueAC 35-300A DC 40-250A
Kokonaissyvyys21.5 "
Kokonaiskorkeus27 "
kokonaisleveys19 "
NimellistehoAC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30%
HitsausprosessitPysyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.4
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövahvistimet 20%: n käyttöjaksolla (N / A)
    • Hitsausvahvistimen alue korkea (300 A AC, 250 A DC)
    • Hitsausvahvistimen alue matala (35 A AC, 40 A DC)
    • Hitsausalue (AC ampeerit) (35-300A)
    • Hitsausalue (ampeerit DC) (40-250A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACTyöjaksoHzTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
LINCOLN ELECTRIC K1170 sauvahitsauskone, tasainen kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25 V, 20%: n käyttöjakso60230Stick Hitsaaja12 "24 "€887.68
LINCOLN ELECTRIC K1297 keppihitsaaja 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hitsaaja12 "24 "€1,470.88
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsauksen virtalähde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Puikkohitsauksen virtalähde, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsaaja AC 35-300A DC 40-250A Vahvistimet
€7,917.88 / yksikkö