ESAB W1003210 keppi-hitsaaja, tulojännite 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 Puikkohitsauskone, tulojännite 120 VAC

Tuote: CD3LVX Malli: W1003210Ristiviite: 447K22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStick Hitsaaja
Ampeeria20
Työjakso60A @ 22.4 V, 45% / 15 - 90 A @ 23.6 V, 20%
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
OCV60
Lähtöalue10 ja 90
Kokonaissyvyys13.5
Kokonaiskorkeus9-7/64
kokonaisleveys5-7/64
Vaihe1
NimellistehoDC: 95 A / 13.8 V / 20%
HitsausprosessitTikku, TIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB W1003210 Puikkohitsauskone, tulojännite 120 VAC