LINCOLN ELECTRIC K1297 keppihitsaaja 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3

LINCOLN ELECTRIC K1297 Hitsauspuikko 225AC/125DC 230V 50A OCV 79

Varastossa
Tuote: AE4EPK Malli: K1297Ristiviite: 5JPG3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStick Hitsaaja
Vahvistimet AC225AC / 125DC
TyöjaksoAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%
Hz50/60
panos50/36 ampeeria
Tulojännite230
OCV79-73
Lähtöalue40-225 ampeeria AC / 30-125 ampeeria DC
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys17.25 "
Nimellisteho225AC / 125DC
HitsausprosessitPysyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövahvistimet 20%: n käyttöjaksolla (225/125)
    • Hitsausvahvistimen alue korkea (225)
    • Hitsausvahvistimen alue matala (30)
    • Hitsausalue (AC ampeerit) (30-225)
    • Hitsausalue (ampeeria DC) (30-125)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACTyöjaksoHzTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsain AC 35-300A DC 40-250A Ampeerit | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Kaarihitsain21.5 "27 "€7,917.88
LINCOLN ELECTRIC K1170 sauvahitsauskone, tasainen kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25 V, 20%: n käyttöjakso60230Stick Hitsaaja12 "24 "€887.68
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsauksen virtalähde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Puikkohitsauksen virtalähde, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1297 Hitsauspuikko 225AC/125DC 230V 50A OCV 79
€1,470.88 / yksikkö