MILLER ELECTRIC 907721 Puikkohitsain, tulojännite 120 / 240V | CD3LPX 404J60

MILLER ELECTRIC 907721 Puikkohitsain, tulojännite 120 / 240V

Varastossa
Tuote: CD3LPX Malli: 907721Ristiviite: 404J60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,167.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStick Hitsaaja
Ampeeria25, 37
Työjakso30%
Hz50/60
Tulojännite120 / 240V
OCV91
Lähtöalue20--80, 20--160
Kokonaissyvyys13.375
Kokonaiskorkeus10.5
kokonaisleveys7.125
Vaihe1
NimellistehoAC: 75A / 120V / 20%, DC: 160A / 240V / 30%
HitsausprosessitPysyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9

Ominaisuudet:

  • It features a Dinse-Style cable connection for secure and efficient electrical connections during operations.
  • This stick welder comes with a 10 ft. No. 4 electrode cable with a heavy-duty electrode holder to facilitate smooth and controlled electrode manipulation.
  • This stick welder offers a maximum amperage of 160A, providing ample power for a wide range of stick welding applications.
  • It is equipped with an open circuit voltage of 91VDC, ensuring stable arc initiation and consistent performance throughout welding operations.
  • This stick welder features a single-phase power supply, compatible with input voltages ranging from 110 / 115 / 120VAC to 220 / 230 / 240VAC, enhancing versatility in different work environments.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Is Miller Electric 907721 stick welder easy to transport?

A. Yes, it features a compact design and comes with a carrying strap and integrated carrying handle, making it easy to transport.

Q. What is the duty cycle of Miller Electric 907721 stick welder?

A. The rated output at duty cycle for stick welding is 160A at 27.8V, 30% duty cycle at 240V and 65A at 20.7V, 20% duty cycle at 120V.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MILLER ELECTRIC 907709001 Puikkohitsain, tulojännite 120V / 240V | CD2FRX 53AY42 90770900120160 A @ 26.4 V, 20% / 110 A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€2,683.41
MILLER ELECTRIC 907709 Puikkohitsain, tulojännite 120V / 240V | CD3LFJ 53AY41 90770920160 A @ 26.4 V, 20% / 110 A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€2,481.85
MILLER ELECTRIC 907722 Puikkohitsain, tulojännite 240V | CD3LPY 404J61 9077225220%240V13.37510.57.125€1,668.12
MILLER ELECTRIC 907770 Puikkohitsauskone, CST 282, DC, Tweco-Style, SMAW, GTAW, Vain virtalähde | CT3GGQ 61CZ84 907770------€6,806.24
MILLER ELECTRIC 907682 Puikkohitsauskone, Maxstar 210 STR, DC, Dinse-Style, SMAW, GTAW, Vain virtalähde | CT3GGR 45JU17 907682------€5,634.21
MILLER ELECTRIC 907810 Puikkohitsauskone, CST 282, DC, Dinse-Style, SMAW, GTAW, Vain virtalähde | CT3GGT 61CZ83 907810------€6,859.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907721 Puikkohitsain, tulojännite 120 / 240V
€1,167.00 / yksikkö