REVVO Varren pyörät

Ihanteellinen ostoskärryt, sairaalasängyt, rullaportaat ja teollisuuskaapit takaavat sujuvan liikkumisen ahtaissa kulmissa. Kestää enintään 2200 lb: n kuorman ja saatavana eri kokonaiskorkeuksilla

Suodattaa

REVVO -

Kääntyvä varren pyörä

Revvon kääntövarren pyörät on suunniteltu helpottamaan sujuvaa liikettä myös tiukkojen kulmien ympärillä. Ne voidaan helposti asentaa liikkuviin tikkaisiin, teollisuuskaappeihin, sairaalasänkyihin ja ostoskoriin. Niissä on kierre-, nailon- tai polyuretaanipyörärakenne, pallo- tai rullalaakerit ja maksimikuormitus 275 lb.Nämä Revvco-pyörät voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 20 ja 176 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana eri kokonaiskorkeuksina, pyörän halkaisijoina lankakoot ja varren halkaisijat.

TyyliMalliRengas laakeritPyörän materiaaliYdinmateriaaliPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysKuormitusluokitusHinta (ei alv)
A43450440418600000000palloNylonMuoviValkoinen4"Nylon5 / 8 "220 lb€61.56
B42450440406400010805pallopolyuretaaniMuoviHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "176 lb€56.98
B42550440400700010805pallopolyuretaaniMuoviHarmaa5"polyuretaani3 / 4 "220 lb€85.77
C2350440906400010805RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa3"polyuretaani9 / 16 "198 lb€58.67
C2450440900700010805RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "275 lb€70.15
REVVO -

Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla

TyyliMalliYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusKierteen kokoRengas laakeritHinta (ei alv)
A2450240900720010805Alumiini275 lb4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Rulla€107.73
B42450240406420010805Muovi176 lb5"10 mm15mmM10pallo€67.80
TyyliMalliVaihtopyöräPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliTemp. aluePyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta (ei alv)
ABS5 150 CI15Valmistaja Nro 150 CI151000-2999 paunaaValurautaÂ22 - 662 astetta FHarmaa6"Valurauta1.75 "€159.97
ABS5 150 NY15Valmistaja Nro 150 NY151000-2999 paunaaNylon-4 - 176 astetta FValkoinen6"Nylon1.5 "€133.36
ABS5 150 PT15Valmistaja Nro 150 PT151000-2999 paunaapolyuretaani-22 - 176 astetta FKeltainen6"polyuretaani1.5 "€215.20
ABS5 150 RP1GValmistaja Nro 150 RP1G1000-2999 paunaafenolisetÂ65 - 250 astetta FMusta6"fenoliset2"€113.66
ABS5 150 RU15Valmistaja Nro 150 RU15300-999 paunaaKumi-58 - 167 astetta FMusta6"Kumi1.75 "€174.30
ABS5 200 NY15Valmistaja Nro 200 NY151000-2999 paunaaNylon-4 - 176 astetta FValkoinen8"Nylon1.5 "€167.46
ABS5 200 PT15Valmistaja Nro 200 PT151000-2999 paunaapolyuretaani-22 - 176 astetta FKeltainen8"polyuretaani1.5 "€288.76
ABS5 200 RP1GValmistaja Nro 200 RP1G1000-2999 paunaafenolisetÂ65 - 250 astetta FMusta8"fenoliset2"€129.57
ABS5 200 RU15Valmistaja Nro 200 RU151000-2999 paunaaKumi-58 - 167 astetta FMusta8"Kumi1.75 "€209.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?