Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO 42450240406420010805 Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 4 tuumaa 176 paunaa | AB9YYT 2GU77

REVVO 42450240406420010805 Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 4 tuumaa 176 Lb

Varastossa
Tuote: AB9YYT Malli: 42450240406420010805Ristiviite: 2GU77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTakapää
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliMuovi
Kuormitusluokitus176 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5"
RacewayTarkkuus pallo
Varsi Dia.10 mm
Varren pituus15mm
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue20 astetta 176 astetta F
Kierteen kokoM10
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusKierteen kokoRengas laakeritHinta
REVVO 2450240900720010805 Kääntyvä varren pyörä, jossa kokonaislukko 4 tuumaa 275 paunaa | AB9YZD 2GU87 2450240900720010805Alumiini275 lb4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Rulla€107.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO 42450240406420010805 Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 4 tuumaa 176 Lb
€67.80 / yksikkö