Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO 42550440400700010805 Kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 220 lb polyuretaani | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 220 Lb polyuretaani

Varastossa
Tuote: AB9YYU Malli: 42550440400700010805Ristiviite: 2GU78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliMuovi
Kuormitusluokitus220 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.75 "
RacewayTarkkuus pallo
Varsi Dia.12mm
Varren pituus25 / 32 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue20 astetta 176 astetta F
Kierteen kokoM12
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän materiaaliYdinmateriaaliPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
REVVO 43450440418600000000 Kääntyvä varren pyörä 4 tuuman 220 paunaa nailonia | AA7LYG 16D127 43450440418600000000palloNylonMuoviValkoinen4"Nylon5 / 8 "220 lb€61.56
REVVO 42450440406400010805 Kääntyvä varren pyörä 4 tuumaa 176 paunaa polyuretaania | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805pallopolyuretaaniMuoviHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "176 lb€56.98
REVVO 2350440906400010805 Kääntyvä varsipyörä 3 tuumaa 198 lb polyuretaani | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa3"polyuretaani9 / 16 "198 lb€58.67
REVVO 2450440900700010805 Kääntyvä varsipyörä 4 tuumaa 275 lb polyuretaani | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "275 lb€70.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO 42550440400700010805 Kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 220 Lb polyuretaani
€85.77 / yksikkö