Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO BS5 200 RU15 Hollow Kingpin kääntöpyörä 1175 Lb. | AG2XKB 32MZ46

REVVO BS5 200 RU15 ontto Kingpin kääntyvä pyörä 1175 Lb.

Varastossa
Tuote: AG2XKB Malli: BS5 200 RU15Ristiviite: 32MZ46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelysinkki
Kuormitusluokitus1175 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9.75 "
RacewayYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro 200 RU15
Varren reikä Dia.3 / 4 "
Temp. alue-58 - 167 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren reiän sijainti (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliTemp. aluePyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
REVVO BS5 150 NY15 Hollow Kingpin kääntöpyörä 1100 Lb 6 Tuumaa AG2XJV 32MZ40 BS5 150 NY15Valmistaja Nro 150 NY151000-2999 paunaaNylon-4 - 176 astetta FValkoinen6"Nylon1.5 "€133.36
REVVO BS5 150 RU15 Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 800 Lb. | AG2XJW 32MZ41 BS5 150 RU15Valmistaja Nro 150 RU15300-999 paunaaKumi-58 - 167 astetta FMusta6"Kumi1.75 "€174.30
REVVO BS5 150 RP1G Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 1200 Lb. | AG2XJX 32MZ42 BS5 150 RP1GValmistaja Nro 150 RP1G1000-2999 paunaafenolisetÂ65 - 250 astetta FMusta6"fenoliset2"€113.66
REVVO BS5 150 PT15 ontto kingpin kääntöpyörä 1600 Lb. | AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15Valmistaja Nro 150 PT151000-2999 paunaapolyuretaani-22 - 176 astetta FKeltainen6"polyuretaani1.5 "€215.20
REVVO BS5 150 CI15 Hollow Kingpin kääntöpyörä 2000 Lb. | AG2XJZ 32MZ44 BS5 150 CI15Valmistaja Nro 150 CI151000-2999 paunaaValurautaÂ22 - 662 astetta FHarmaa6"Valurauta1.75 "€159.97
REVVO BS5 200 NY15 Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 1100 Lb 8 tuumaa | AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15Valmistaja Nro 200 NY151000-2999 paunaaNylon-4 - 176 astetta FValkoinen8"Nylon1.5 "€167.46
REVVO BS5 200 RP1G Hollow Kingpin kääntöpyörä 1400 Lb. | AG2XKC 32MZ47 BS5 200 RP1GValmistaja Nro 200 RP1G1000-2999 paunaafenolisetÂ65 - 250 astetta FMusta8"fenoliset2"€129.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO BS5 200 RU15 ontto Kingpin kääntyvä pyörä 1175 Lb.
€209.13 / yksikkö