RED HAT Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiilit

Suodattaa

RED HAT -

Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiili

TyyliMalliPienin Käyttöpaine-eroYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A8263H3000 psi131-astetta F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "€265.40
B8263H3050 psi131-astetta F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "€286.05
C8220G0295 psi125-astetta F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,493.31
C8220G0315 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,931.30
D8220G4095 psi125-astetta F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€508.69
C8220G0135 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,647.36
ESU8220G4065 psi125-astetta F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€502.39
C8220G0115 psi125-astetta F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€865.71
FEF8220G406120 / 605 psi125-astetta F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€556.08
C8220G0095 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€685.60
D8220G4095 psi125-astetta F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€508.69
C8220G0275 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,146.92
RED HAT -

Höyrymagneettiventtiili

TyyliMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoWattsKelan eristysluokkaPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.Hinta (ei alv)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€379.14
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€436.45
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.62
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€363.34
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€486.57
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€546.60
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€593.75
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€462.63
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€909.96
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€470.78
RED HAT -

Kuuman veden magneettiventtiili

TyyliMalliPutken kokoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€382.38
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€246.46
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€511.82
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€328.31
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€248.02
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€271.58
RED HAT -

Hitaasti sulje HW-solenoidi, 1 tuuman NC-messinki

MallieräHinta (ei alv)
8221G007HWAE4MKR€1,031.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?