Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8221G007HW Hitaasti sulkeutuva HW-solenoidi 1 tuuman NC-messinki | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoidi 1 tuuman NC messinki

Varastossa
Tuote: AE4MKR Malli: 8221G007HWRistiviite: 5LU30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,056.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitaasti sulkeutuva kuuman veden magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue125-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko4-1 / 64 "
Tilavuuskerroin11.5
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1"
Kokonaiskorkeus5 41 / 64 "
Kokonaispituus3.75 "
kokonaisleveys3 9 / 64 "
Putken koko1"
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nesteen lämpötila. Kuuma vesi (210 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoidi 1 tuuman NC messinki
€1,056.62 / yksikkö