RED HAT Kuuman veden magneettiventtiili


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 125-astetta F , Rungon materiaali: Messinki , Kelan kotelo: Vesitiivis ilman liitäntärasiaa , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 1/2 "johdin 18" johdoilla , Hz: 50/60 , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , Jännite: 120 / 110 VAC
TyyliMalliPutken kokoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
8210G094HW
1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€382.38
A
8210G002HW
1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€246.46
B
8221G005HW
3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€511.82
A
8210G095HW
3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€328.31
C
8210G001HW
3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€248.02
C
8210G093HW
3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€271.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?