RED HAT Höyrymagneettiventtiili


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 125-astetta F , Rungon materiaali: Messinki , Kelan kotelo: Vesitiivis ilman liitäntärasiaa , Sähköliitännät: 1/2 "johdin 18" johdoilla , Hz: 50/60 , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , Jännite: 120 / 110 VAC
TyyliMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoWattsKelan eristysluokkaPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.Hinta (ei alv)
A
8222G074
1 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€379.14
A
8222G076
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€436.45
A
8222G070
1 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.62
A
8222G066
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€363.34
A
8222G047
1 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€486.57
A
8222G049
1 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€546.60
A
8222G005
1 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€593.75
B
8222G095
2 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€462.63
C
8222G003
2 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€909.96
B
8222G094
2 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€470.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?