Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8222G066 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AE4MKY 5LU38

RED HAT 8222G066 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AE4MKY Malli: 8222G066Ristiviite: 5LU38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrymagneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue125-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3.625 "
Tilavuuskerroin2.5
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila. Höyry324-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero1 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4 11 / 64 "
Kokonaispituus2 9 / 32 "
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoWattsKelan eristysluokkaPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT 8222G047 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€498.45
PUNAINEN HAT 8222G049 Höyrymagneettiventtiili 3/4 tuuman Nc messinki | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€559.97
PUNAINEN HAT 8222G070 höyrymagneettiventtiili 1/4 tuuman Nc messinki | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€398.11
PUNAINEN HAT 8222G074 höyrymagneettiventtiili 3/8 tuuman Nc messinki | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.40
PUNAINEN HAT 8222G076 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€447.10
PUNAINEN HAT 8222G094 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€482.28
PUNAINEN HAT 8222G005 höyrymagneettiventtiili 3/4 tuuman Nc messinki | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€608.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8222G066 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki
€372.21 / yksikkö