Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8220G029 S Hw -magneettiventtiili 1-1 / 2 tuuman Nc-messinki | AE4MLF 5LU45

RED HAT 8220G029 S Hw solenoidiventtiili 1-1/2 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AE4MLF Malli: 8220G029Ristiviite: 5LU45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,529.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyry- ja kuuman veden magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue125-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko4-11 / 32 "
Tilavuuskerroin22.5
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila. Höyry353-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1.25 "
Kokonaiskorkeus6 9 / 32 "
Kokonaispituus4.375 "
kokonaisleveys4 3 / 32 "
Putken koko1.5 "
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nesteen lämpötila. Kuuma vesi (210 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin Käyttöpaine-eroYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PUNAINEN HAT 8220G009 S Hw -magneettiventtiili 1-1 / 4 tuuman Nc-messinki | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€708.78
PUNAINEN HAT 8220G011 S Hw -magneettiventtiili 1-1 / 2 tuuman Nc-messinki | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125-astetta F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€921.39
PUNAINEN HAT 8220G013 S Hw-magneettiventtiili 2 tuuman Nc-messinki | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,686.86
PUNAINEN HAT 8220G027 S Hw -magneettiventtiili 1-1 / 4 tuuman Nc-messinki | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125-astetta F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,174.92
PUNAINEN HAT 8220G031 S Hw-magneettiventtiili 2 tuuman Nc-messinki | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125-astetta F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,977.62
PUNAINEN HAT SU8220G406 S Hw magneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125-astetta F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€514.64
PUNAINEN HAT EF8220G406120 / 60 S Hw magneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AF2NXL 6WTV8 EF8220G406120 / 605 psi125-astetta F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€569.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8220G029 S Hw solenoidiventtiili 1-1/2 tuuman Nc messinki
€1,529.12 / yksikkö