Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8221G005HW kuumavesisolenoidi 3/4 tuuman Nc messinki | AE4MKQ 5LU28

RED HAT 8221G005HW kuumavesisolenoidi 3/4 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AE4MKQ Malli: 8221G005HWRistiviite: 5LU28
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
€524.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue125-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-9 / 16 "
Tilavuuskerroin5.5
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus2 23 / 32 "
kokonaisleveys3 29 / 64 "
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nesteen lämpötila. Kuuma vesi (210 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PUNAINEN HAT 8210G001HW kuumavesisolenoidi 3/8 tuuman Nc messinki | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€254.07
PUNAINEN HAT 8210G002HW kuumavesisolenoidi, 1/2 tuumaa, nc messinki | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€252.49
PUNAINEN HAT 8210G093HW kuumavesisolenoidi 3/8 tuuman Nc messinki | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€297.87
PUNAINEN HAT 8210G094HW kuumavesisolenoidi, 1/2 tuumaa, nc messinki AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€391.56
PUNAINEN HAT 8210G095HW kuumavesisolenoidi 3/4 tuuman Nc messinki | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€336.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8221G005HW kuumavesisolenoidi 3/4 tuuman Nc messinki
€524.33 / yksikkö