REVVO Erikoispyörät

80/90 Shore D -käänteinen (lentorahti) / telineen / kohtauksensiirtimen / kolmion yläpyörän pyörät ovat ihanteellisia ilmailulastinkäsittelysovelluksiin ja käytettäväksi teattereissa ja näyttelytiloissa esityksiä varten. Ominaisuus kumi / polyuretaani / fenoli / nailon pyöränrakenne

Suodattaa

REVVO -

Käänteinen / lentorahdin kääntöpyörä

TyyliMalliYdinväriPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
AHSL065NY1LT25Hopea2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€12.08
BKSL 065 NY1L T25Hopea2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€33.53
ALSL065NY1L-T25Hopea2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€26.30
CLSL065NY1LValkoinen3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€42.98
REVVO -

Kolmion yläpintalevy

TyyliMalliKokonaiskorkeusPyörän tuoteryhmäPyörän materiaaliLevyn paksuusVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriHinta (ei alv)
ATS4 075 RP14 T194.5 "Kingpinless-pyöräfenoliset1 / 4 "--4 - 176 astetta FRullaMusta€38.26
BTS4 075 NY04 T194.5 "KääntöpyöräNylon1 / 8 "Valmistaja Nro 075 NY04-4 - 176 astetta FTavallinen reikäValkoinen€30.15
BTS4 100 NY04 T195.5 "Kingpinless-pyöräNylon1 / 8 "Valmistaja Nro 100 NY04-4 - 176 astetta FTavallinen reikäValkoinen€43.38
ATS4 100 RP14 T195.5 "Kingpinless-pyöräfenoliset1 / 4 "Valmistaja Nro WS8015040Â65 - 250 astetta FRullaMusta€46.91
TyyliMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
ASJE 150 NT0E B211320 lb7.5 "6"€95.37
ASJE 125 NT0E B211320 lb6 15 / 16 "5"€91.94
ASJE 200 NT0E B211800 lb9.5 "8"€106.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?