Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO HSL065NY1LT25 Käänteinen / ilmakuljetettava kääntöpyörä | AA9TDT 1F147

REVVO HSL065NY1LT25 Käänteinen/ilmarahtipyörä

Varastossa
Tuote: AA9TDT Malli: HSL065NY1LT25Ristiviite: 1F147

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen / lentorahdin kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioH
Pultinreikien sisäpuoli2-3/8 x 3-3/8"
Kuormitusluokitus450 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-1/2"
Kokonaiskorkeus4.031 "
Levyn koko3-1/8 x 4-7/16"
Levyn paksuus1 / 8 "
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro 065 NY1L
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija2 9 / 16 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinväriPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
REVVO LSL065NY1L-T25 Käänteinen / ilmakuljetettava kääntöpyörä | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Hopea2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€26.30
REVVO LSL065NY1L Käännettävä/ilma -lastin kääntöpyörä | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LValkoinen3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€42.98
REVVO KSL 065 NY1L T25 Käänteinen / ilmakuljetettava kääntöpyörä | AE6VLM 5VF59 KSL 065 NY1L T25Hopea2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€33.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO HSL065NY1LT25 Käänteinen/ilmarahtipyörä
€12.08 / yksikkö