Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO SJE 200 NT0E B21 telineen pyörä 1800 Lb. 9-1 / 2 tuuman korkeus | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 Telinepyörä 1800 Lb. Korkeus 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EJF Malli: SJE 200 NT0E B21Ristiviite: 1XGJ8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Jarrujen tyyppiPedaali
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus1800 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9.5 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.1.5 "
Varren pituus2"
Varren tyyppiPyöreä
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliNythane
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta
REVVO SJE 125 NT0E B21 Telineen pyörät 1320 Lb. 6-15 / 16 tuuman korkeus | AB4EJD 1XGJ6 SJE 125 NT0E B211320 lb6 15 / 16 "5"€91.94
REVVO SJE 150 NT0E B21 Telineen pyörät 1320 Lb. 7-1 / 2 tuuman korkeus | AB4EJE 1XGJ7 SJE 150 NT0E B211320 lb7.5 "6"€95.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO SJE 200 NT0E B21 Telinepyörä 1800 Lb. Korkeus 9-1/2 tuumaa
€106.37 / yksikkö