Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TS4 100 RP14 T19 kolmion pintalevypyörä 5-1 / 2 tuuman korkeus | AE6VLX 5VF68

REVVO TS4 100 RP14 T19 kolmion ylälevypyörä, korkeus 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VLX Malli: TS4 100 RP14 T19Ristiviite: 5VF68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmion pintalevyn nastaton pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalifenoliset
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioE
Pultinreikien sisäpuoli2-3/8 x 2-3/8"
Kuormitusluokitus550 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 4-1/8"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Levyn koko5-1/2 x 5-1/2"
Levyn paksuus1 / 4 "
RacewayYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro WS8015040
Temp. alueÂ65 - 250 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän tuoteryhmäPyörän materiaaliLevyn paksuusVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriHinta
REVVO TS4 075 NY04 T19 kolmion pintalevypyörä 4-1 / 2 tuuman korkeus | AD7BEC 4DB73 TS4 075 NY04 T194.5 "KääntöpyöräNylon1 / 8 "Valmistaja Nro 075 NY04-4 - 176 astetta FTavallinen reikäValkoinen€30.15
REVVO TS4 100 NY04 T19 kolmion pintalevypyörä 5-1 / 2 tuuman korkeus | AD7BED 4DB74 TS4 100 NY04 T195.5 "Kingpinless-pyöräNylon1 / 8 "Valmistaja Nro 100 NY04-4 - 176 astetta FTavallinen reikäValkoinen€43.38
REVVO TS4 075 RP14 T19 kolmion pintalevypyörä 4-1 / 2 tuuman korkeus | AE6VLW 5VF67 TS4 075 RP14 T194.5 "Kingpinless-pyöräfenoliset1 / 4 "--4 - 176 astetta FRullaMusta€38.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TS4 100 RP14 T19 kolmion ylälevypyörä, korkeus 5-1/2 tuumaa
€46.91 / yksikkö