WERA TOOLS Pistorasiasarjat

Kromimolybdeeniteräsrakenne ja pallolukot pitävät pistorasiat ja kiinnikkeet tukevasti kiinni. Saatavana eri taajuusmuuttajien koossa, viimeistelyissä ja mittaustyypeissä

Suodattaa

WERA TOOLS -

Ohjainterä- ja kantasarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A05003647055€956.45
Tarjouspyyntö
B05051045055€255.82
Tarjouspyyntö
C05003533055€576.55
Tarjouspyyntö
D05003535055€544.09
Tarjouspyyntö
E05003645055€945.00
Tarjouspyyntö
WERA TOOLS -

Pistorasiasarjat

TyyliMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuuneräMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta (ei alv)
A05004051055---Pistorasia----€280.64
Tarjouspyyntö
B05004078055---Pistorasia----€408.55
Tarjouspyyntö
C05300221055---Pistorasia----€74.45
Tarjouspyyntö
D05300211055---Pistorasia----€45.82
Tarjouspyyntö
E05300210055---Pistorasia----€45.82
Tarjouspyyntö
F05300201055---Pistorasia----€34.36
Tarjouspyyntö
G05004081055---Pistorasia----€408.55
Tarjouspyyntö
H05004018055---Pistorasia----€217.64
Tarjouspyyntö
I05004021055---Pistorasia----€217.64
Tarjouspyyntö
J05004048055---Pistorasia----€280.64
Tarjouspyyntö
K05004017001Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "Satin ChromeHylsyavainsarjametrinen28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€213.31
L05004050001Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "Satin ChromeHylsyavainsarjaSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€290.36
M05004047001Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "Satin ChromeHylsyavainsarjametrinen29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm€269.29
K05004020001Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "Satin ChromeHylsyavainsarjaSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"€215.05
N05003535002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€469.19
O05003647002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6 pt Vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Kuusikulmainen: 5mm, 6mm, 8mm ja 10mm; Phillips: # 3; Pozi-kärki: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55€920.88
P05003596002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€603.74
Q05003594002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-43metrinen6-Pt. Vakio-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€628.85
R05003645002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-37metrinen½" 5 mm, 6 mm, 8 mm ja 10 mm kuusiokoloterät, #3 Phillips-terä, #3 Pozi-terä, T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55 Torx-kärjet, ½" x 5 /16" , 10 mm kanta, 11 mm kanta, 12 mm kanta, 13 mm kanta, 14 mm kanta, 15 mm kanta, 16 mm kanta, 17 mm kanta, 18 mm €826.69
S05003533002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-42metrinen6-Pt. Vakio-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€536.80
WERA TOOLS -

Jakoavainsarjat

TyyliMalliMittaustyyppiSisältää pistorasiatHinta (ei alv)
A05004077001metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€386.32
B05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"€362.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?