Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05004047001 Pistorasiasarja Metric 3/8 Vetolaitteen koko 29 kpl | AH8JPX 38UR82

WERA TOOLS 05004047001 hylsyavainsarja Metric 3/8 vetokoko 29 kpl

Varastossa
Tuote: AH8JPX Malli: 05004047001Ristiviite: 38UR82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavainsarja
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä29
Sisältää pistorasiat8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian kokoalue: 8 mm - 19 mm
    • Sisältää räpälät: Päärynäpää 8-3 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuuneräMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
WERA TOOLS 05003533002 Pistorasiasarja 1/4 tuuman asema 42 kpl | AE3QFR 5EPL7 05003533002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-42metrinen6-Pt. Vakio-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€509.96
WERA TOOLS 05003535002 Pistorasiasarja 1/4 tuuman asema 41 kpl | AE3QFT 5EPL9 05003535002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€482.08
WERA TOOLS 05003594002 Pistorasiasarja 3/8 Inch Drive 43 Pc | AE3QFX 5EPN4 05003594002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-43metrinen6-Pt. Vakio-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€622.37
WERA TOOLS 05003596002 Pistorasiasarja 3/8 Inch Drive 38 Pc | AE3QFY 5EPN6 05003596002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€577.36
WERA TOOLS 05003645002 Pistorasiasarja 1/2 tuuman asema 37 kpl | AE3QGC 5EPP1 05003645002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-37metrinen½" 5 mm, 6 mm, 8 mm ja 10 mm kuusiokoloterät, #3 Phillips-terä, #3 Pozi-terä, T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55 Torx-kärjet, ½" x 5 /16" , 10 mm kanta, 11 mm kanta, 12 mm kanta, 13 mm kanta, 14 mm kanta, 15 mm kanta, 16 mm kanta, 17 mm kanta, 18 mm €826.78
WERA TOOLS 05003647002 Pistorasiasarja 1/2 tuuman asema 38 kpl | AE3QGD 5EPP3 05003647002Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6 pt Vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Kuusikulmainen: 5mm, 6mm, 8mm ja 10mm; Phillips: # 3; Pozi-kärki: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55€813.59
WERA TOOLS 05004017001 Pistorasiasarja Metric 1/4 Drive Koko 28 kpl | AH8JPU 38UR79 05004017001Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "Satin ChromeHylsyavainsarjametrinen28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€201.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05004047001 hylsyavainsarja Metric 3/8 vetokoko 29 kpl
€258.80 / yksikkö