Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05004077001 Pistorasiasarja Metric 1/2 Käyttökoko 28 kpl | AH8JQA 38UR85

WERA TOOLS 05004077001 hylsyavainsarja Metric 1/2 vetokoko 28 kpl

Varastossa
Tuote: AH8JQA Malli: 05004077001Ristiviite: 38UR85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavainsarja
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä28
Sisältää pistorasiat10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.903
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian kokoalue: 10 mm - 19 mm
    • Sisältää räpälät: Päärynäpää 11 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiSisältää pistorasiatHinta
WERA TOOLS 05004080001 Pistorasiasarja SAE 1/2 tuuman vetokoko 28 kpl | AH8JQB 38UR86 05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"€362.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05004077001 hylsyavainsarja Metric 1/2 vetokoko 28 kpl
€386.32 / yksikkö