Kuusiokoloruuveilla

Suodattaa

Holkkikantaruuvit ovat kierrekiinnittimiä, joissa on sylinterimäinen pää ja upotettu kuusiokäyttö. Tunnetaan myös kuusiokoloruuveina, ja niitä käännetään kuusiokoloavaimella...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 1/2-13 x 1-3/4" PK5

MallieräHinta (ei alv)
1GA74AA9VRP€37.70
APPROVED VENDOR -

Pistorasia ruuvi litteä ruostumaton teräs 5/16-18 x 3/8, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U51060.031.0037AB8NAD€44.99
APPROVED VENDOR -

Pistorasia ruuvi litteä ruostumaton teräs 5/16-24 x 3/8, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U51566.031.0037AB8NLT€41.34
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard M6 x 1 X 15Mm, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
4XY63AE2LCB€20.53
APPROVED VENDOR -

Hylsykannen ruuvi vakiona 1-1 / 4-7 x 3

MallieräHinta (ei alv)
U07000.125.0300AE6BZQ€26.34
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 1/4-28 X 1-3/4, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07040.025.0175AE6CBN€40.53
APPROVED VENDOR -

Hylsyavainruuvi vakiona 1-1 / 2-6 x 3-1 / 2

MallieräHinta (ei alv)
U07000.150.0350AE6BZT€39.97
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 5-40 X 1, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07000.012.0100AE6CBD€9.59
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 10-24 X 2-1/4, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07000.019.0225AE6CBF€36.33
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 10-32 X 2-1/4, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07040.019.0225AE6CBK€63.38
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 10-32 X 2-1/2, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07040.019.0250AE6CBL€63.38
APPROVED VENDOR -

Pistorasiaruuvi Vakio 10-32 X 3, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07040.019.0300AE6CBM€84.11
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M5 x 0.80 X 50 Mm, Button, Stainless Steel, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51030.050.0050CD3FQV€25.48
GRAINGER -

Kantaruuvi, M4 x 0.70 x 35 mm, litteä, ruostumaton teräs, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51060.040.0035CD3FRB€14.95
GRAINGER -

Kantaruuvi, M4 x 0.70 x 25 mm, litteä, ruostumaton teräs, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51060.040.0025CD3HNU€8.41
GRAINGER -

Kantaruuvi, M8 x 1.25 x 20 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51040.080.0020CD3HNQ€25.38
GRAINGER -

Kantaruuvi, M10 x 1.50 x 25 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51040.100.0025CD3HNT€40.82
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 50 Mm, Steel, Plain Finish, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M07080.080.0050CD3VCW€72.11
APPROVED VENDOR -

Hylsykannen ruuvi vakiona 1-1 / 2-6 x 8

MallieräHinta (ei alv)
U07000.150.0800AE6CAJ€74.87
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 45 Mm, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M51060.080.0045CD3WMN€30.10
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-28 X 1/4", 10PK

MallieräHinta (ei alv)
1GU83AA9WJA€6.17
1...567

Kuusiokoloruuveilla

Holkkikantaruuvit ovat kierrekiinnittimiä, joissa on sylinterimäinen pää ja upotettu kuusiokäyttö. Tunnetaan myös kuusiokoloruuveina, ja niitä käännetään kuusiokoloavaimella kuusiokoloavaimen kiinnitykseen. Niiden vääntömomenttiarvot voivat olla paljon korkeammat kuin upotettujen/uritettujen kiinnikkeiden. Kantaruuvit sopivat ihanteellisesti irrotettavien osien tai levyjen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen konekokoonpanoissa. Niitä käytetään myös laajalti sovelluksissa, joissa ei ole riittävästi välystä ulkoisella kuusikulmiolla varustetun kiinnittimen käyttämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman laipallisia, litteitä ja metrisiä kantakantaruuveja mm Mikromuovit, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle ja Snap-Loc. Grainger kantaruuveissa on kuusiokanta, joka helpottaa kiristämistä ja löysäämistä hylsyavaimella. Nämä tasakantaiset ruuvit eivät todennäköisesti tartu vaatteisiin tai niveliin, ja niitä on saatavana 2 mm:n ja 12 mm:n välillä.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitsevatko kantaruuvit aluslevyt?

Aina kun kiinnität materiaalia, aseta aluslevy pultin pään ja kiinnitettävän materiaalin väliin.

Mitä etuja kantaruuvien käytöstä on?

  • Tarvitaan vähemmän kantakantaruuveja, jotta liitoksen puristusvoima on suuri, mikä vähentää laitteistokustannuksia.
  • Pienempi ruuvimäärä johtaa myös valmiin tuotteen painon alenemiseen.
  • Vähemmän porattuja ja kierrettyjä reikiä.

Mitä laatuja on saatavana kantakantaruuveissa?

Pistoruuveja on yleisesti saatavilla luokissa 5.8, 8.8 tai 10.9. Joitakin tarjotaan myös luokassa 12.9 - ruuvi, jonka vetolujuus on 1200 MPa ja myötölujuus 90 % tästä (1080 MPa).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?