Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51040.100.0025 Socket Head Cap Screw, M10 x 1.50 X 25 Mm, Cylindrical, Stainless Steel, 50PK | CD3HNT 53GJ81

GRAINGER M51040.100.0025 kantapääruuvi, M10 x 1.50 x 25 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CD3HNT Malli: M51040.100.0025Ristiviite: 53GJ81 / 164V35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko7mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.16.00mm
Pään korkeus6mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus25ft.
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9423

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51040.100.0025 kantapääruuvi, M10 x 1.50 x 25 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK
€40.82 /pakkaus