Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1GU83 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-28 X 1/4, 10PK | AA9WJA

APPROVED VENDOR 1GU83-kantaruuvi vakio ruostumaton teräs 1/4-28 X 1/4", 10PK

Varastossa
Tuote: AA9WJA Malli: 1GU83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
Temp. alue250-astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko28
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1GU83-kantaruuvi vakio ruostumaton teräs 1/4-28 X 1/4", 10PK
€6.17 /pakkaus