Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51566.031.0037 Pistorasia Ruuvi tasainen ruostumaton teräs 5/16-24 X 3/8, 100PK | AB8NLT 26LE60

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 hylsyruuvi, litteä ruostumaton teräs 5/16-24 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8NLT Malli: U51566.031.0037Ristiviite: 26LE60 / 42KN70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus85,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5256
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 hylsyruuvi, litteä ruostumaton teräs 5/16-24 X 3/8, 100PK
€41.34 /pakkaus