LISLE

Vuodesta 1903 lähtien Lisle on valmistanut erikoisautojen työkaluja, mekaanikkojen ryömimiä sekä voitelu- ja rengastuotteita. Brändin pääkonttori sijaitsee Clarindassa, Iowassa, Yhdysvalloissa, ja se hyödyttää useita autoteollisuuden varastoja ja työtiloja. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

Putkityöt

Koneistus

Turvallisuus

Sähkö-

Voimansiirto

Sähkötyökalut

Valaistus

Tarvikkeet

Materiaalinkäsittely

testausvälineet

Pneumatiikka

Hydrauliikka

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Voitelu

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus

Liimat, tiivisteet ja teipit

Ulkoiluvälineet

Siivous

Kiinnittimet Suodattaa

Pistorasiat ja kärjetKatso kaikki

  • Crowfoot-hylsyavaimet

    Soveltuu sisätankojen työskentelyyn, joihin jakoavaimella ei pääse. Ominaisuus varren jalka, joka tarttuu pistorasiaan helpon irrotuksen ja asennuksen varmistamiseksi

  • Pistorasiaadapterit

    Integroitu 22 pistorasian kanssa 1/2 tuuman vakio- ja syvähylsyihin. Siinä on ainutlaatuinen muotoilu, joka jättää pistorasiat näkyviin helppoon tunnistamiseen, ja vahva magneetti, joka pitää kannat kannessa. Kumijalat suojaavat työkalulaatikkoa naarmuilta

  • Pistorasiabitit

    Raskaat, iskulaadukkaat pistorasiat, jotka soveltuvat vaihteleville akselipituuksille. Suunniteltu yli kolminkertaiseksi normaalista pistorasiamassasta, joka ohjaa enemmän energiaa samalla kun irrotat mekaaniset kiinnittimet (pultit, mutterit tai niitit)

  • Pistorasiasarjat

    Laaja valikoima hylsysarjoja, mukaan lukien 5 matalaprofiilista öljy- ja polttoainesuodatinsäiliön kantaa kätevässä kotelossa. Saatavana matalaprofiilisina, 6-pisteisinä 24 mm: n, 27 mm: n, 29 mm: n, 32 mm: n ja 35/36 mm: n hylsyvaihtoehdoina, jotka ovat ihanteellisia suodatinelementtien vaihtamiseen

  • Sockets

    3/8-tuumaiset Torx E10 -vakiopistorasiat, jotka on valmistettu lämpökäsitetystä seosteräksestä, tarjoavat yhdistelmän tasapainoisen muotoilun ja korkeatasoisen ammattitaidon

jakoavaimenKatso kaikki

Tarkastus- ja hakutyökalutKatso kaikki

  • Koukut ja poimijat

    Laaja valikoima koukkuja, suoria / 90 asteen ja yhdistelmähakoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen monipuolisuus ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Kaksoiskahvat ja lämpökäsitetyt kärjet lisäävät kestävyyttä

  • Magneettiset mikit

    Suunniteltu rautametallien ja jäännösten hakemiseen vaikeasti tavoitettavissa olevista tiloista tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. Magneettisesti suojattu muotoilu magneettikentän keskittämiseksi työkalun kärkeen

  • Työkalujen haku

    Soveltuu metalliosien ja romujen keräämiseen vaikeasti tavoitettavissa olevista tiloista tuotanto-, auto- ja tuotantolaitoksissa. Joustava muotoilu ja painonappimagnetisointimekanismi helpottavat käyttöä ja työkappaleen välitöntä hakua

Ruuvimeisselit ja mutteritKatso kaikki

  • Bittijoukot

    Ihanteellinen levyjarrusatuloiden löysäämiseen / kiinnittämiseen ja pulttien kiinnittämiseen autoihin ja tuotantolinjoihin. Yksiosainen muotoilu vastustaa taipumista / murtumista raskailla kuormilla työskenneltäessä ja minimoi kulumisen

  • ruuvitaltat

    Suunniteltu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen ja muovien asentamiseen lokasuojien ympärille vaikeasti tavoitettavissa oleviin tiloihin. Räikkätoiminto muttereiden kiinnittämiseksi ruuvimeisseliä nostamatta

Lävistää taltat ja käsiporatKatso kaikki

  • Keski lyönnit

    Sopii muovi-, puu- ja metallikappaleiden lävistykseen koneistus- ja valmistustoimia varten. Automaattinen palotoimi kuopan muodostamiseksi työkappaleeseen alaspäin kohdistettaessa. Pyälletty nuppi paineen nopeaan säätöön

  • taltat

    Ihanteellinen paneelien erottamiseen pistehitsauksen yhteydessä metallintyöstösovelluksissa. Offset- ja kolmitietty terä puhdistusta varten ja kestävä kahva kestämään kovia vasaran iskuja

ErikoisturvatyökalutKatso kaikki

  • haarukat

    Suunniteltu porrastetuille suolakurkkuhaarukkaryhmille pallonivelten, raidetankojen, ohjauksen vaimenninten ja pitman-varsien erottamiseen. Valituissa malleissa on lämpökäsitelty seosterästä korkea iskulujuus

  • Käsikaapimet

    Sopii tiivistejäämien, ruosteen ja hiilen kertymisen poistamiseksi alumiini- / teräspäistä ja jakotukista autojen huoltosovelluksiin. Valituissa malleissa on volframikarbidikärki kestävyyden takaamiseksi

Mittaus- ja taittotyökalutKatso kaikki

  • Feeler-mittarit

    Ihanteellinen esineiden välisten aukkojen mittaamiseen tuotanto-, auto- ja valmistussovelluksissa. Taitettava muotoilu suojaa teriä vahingossa tapahtuvilta putoamisilta ja teolliselta väärinkäytöltä varmistaen samalla turvallisen varastoinnin

Sähköiset työkalutKatso kaikki

  • Kaapelien vetimet

    Suunniteltu juuttuneiden lanka-saappaiden vetämiseen ja anturitulppien ja -liittimien liittämiseen autoteollisuuden tuotanto- ja huoltosovelluksiin. Eristetyt, muoviset kahvat estävät tahattomat iskut ja takaavat samalla käyttäjän mukavuuden ja otteen

Tietoja LISLEstä

Lisle Corporation on johtava autoteollisuuden erikoistyökalujen valmistaja ammattiteknikoille ja DIY-valmistajille. Lisle-luettelo sisältää ryömimiä, akkutyökaluja, jarrutyökaluja, irrotustyökaluja, sähkölaitteita, moottori- ja pakoputkityökaluja, jousitustyökaluja ja 4WD-työkaluja. Lislen tiivisteiden puhdistusaineet ja hankaavat tyynyt on suunniteltu puhdistamaan vaikeasti tavoitettavat alueet. Näissä on helposti vaihdettava muotoilu tiivistepintojen nopeaan puhdistamiseen ja kelluva ohjainakseli hiomapehmusteiden ohjaamiseksi helposti tiivistepinnan ympäri. Lentoyhtiön irrotustyökalut by Lisle on suunniteltu irrottamaan raskaiden kuorma-autojen jarrut, jousitukset, ohjauspyörät ja moottorit. Näitä irrotustyökaluja on saatavana koossa 1/8 - 5/8 tuumaa. Valitse laajasta valikoimasta autoteollisuuden työkaluja, kiinnittimiä ja turvatyökaluja Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Lislen MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Martin Sprocket- ja Proto-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Lisle-työkalut.

Lähetys

Nämä Lisle Corporationin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Lisle-työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

MORTORQ Super Socket -sarja

Tämä 5-osainen sarja on erityisesti suunniteltu poistamaan ja asentamaan MORTORQ-kiinnikkeet, joita löytyy Jeepistä, GM:stä ja Chrysleristä. Se sopii erinomaisesti erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien ovenkarmit, kellokotelot, koriyhdistelmä... Lue Lisaä 

Torx-teräsarjat

Torx-teräsarjat tarjoavat monipuolisen ja kestävän valikoiman Torx-kärkiä, jotka sopivat useimpiin sovelluksiin. Niiden lämpökäsitelty seosteräsrakenne, laaja valikoima teräkokoja ja taajuusmuuttajien yhteensopivuus tekevät siitä ... Lue Lisaä 

Relay Pro 12V ja 24V reletesteri

Se on suoraviivainen ja erittäin tehokas työkalu, joka on suunniteltu virtaviivaistamaan useimpien 12 ja 24 voltin DC-autoreleiden testausta. Tämä testeri yksinkertaistaa releen testausprosessia, mikä tekee siitä nopean ja nopean ... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miten Torx-kärjet eroavat tavallisista ruuvitaltanteristä?

Torx-kärjeissä on ainutlaatuinen kuusisakarainen tähtimuoto, joka tarjoaa turvallisemman ja tehokkaamman otteen perinteisiin ruuvitaltan kärkeen verrattuna. Ne on suunniteltu vähentämään luistoa, lisäämään vääntömomentin siirtoa ja vähentämään sekä terän että kiinnittimen kulumista.

Kuinka voin kääntää harmonisen tasapainottimen pulttia irrottaakseni sen?

Pulttia tulee kääntää vastapäivään. Älä unohda käyttää tappia tai vauhtipyörää estääksesi moottorin pyörimisen vastapäivään, mikä voi aiheuttaa moottorivaurion.

Mitä eroa on langanetsin ja hanan välillä?

Kierteenpitäjiä ei ole valmistettu uusien kierteiden leikkaamiseen. Toisaalta tapit luovat uusia säikeitä. Kun poraat reiän metalliin, vaadit pultin työntämistä reikään. Sitten voit katkaista langan napulla.

Yksinomaiset tuotemerkit