RANCO Yhden paineen säätimet

Suunniteltu käytettäväksi LVI-kompressoreiden kanssa kylmäaineen menetyksen välttämiseksi. Mukana DPST / SPST / SPDT-kytkin, ja se voi hallita paineita välillä 0-450 psi

Suodattaa

RANCO -

Yhden paineen säätimet

TyyliMalliTyyppiYhteysPaine-eroToimintoAsennusalueVaihda toimintaaKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
AO20-7006KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen100 - 400 psiAvautuu matalalla paineellaDPST€148.16
AO16-108KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen100 - 400 psiAvautuu korkeaan / matalaan paineeseenSPDT€148.71
AO11-1711KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen150 - 450 psiAvautuu korkeassa paineessaSPST€100.33
B16-624Alhainen paineSoihtu mutteri5 ja 38 PSIMatalapaineen hallintaKiinnike tai pinta-asennus(12 ") - 80 PSIAvautuu matalalla paineellaSPST€114.80
RANCO -

Matala- / korkeapaineensäätimet, SPST, NEMA 1 -kotelo

Ranco O -sarjan painesäätimet sopivat suojaamaan kompressoreita kylmäaineiden häviämiseltä tai liialliselta järjestelmän paineelta, mikä voi edelleen vahingoittaa LVI -järjestelmien lauhduttimia. Näissä yhden paineen säätimissä on kestävä pinnoitettu teräsrunko, jossa on johtamaton muovisuojus. Niissä on kompakti muotoilu käytettäväksi ahtaissa tiloissa, automaattinen nollauspainike manuaalisissa säätimissä nopeaa säätöä varten ja helppolukuiset matala- / korkeapainelevyt. Niissä on myös laserhitsauspalkeet, jotka pidentävät käyttöikää, ja ruuviliittimet johdotuksen helpottamiseksi. Valitse joukko näistä paineensäätimistä, joita on saatavana 5-35, 10-40 ja 40-150 psi paine -erovaihtoehdoilla.

TyyliMalliYhteysPaine-eroToimintoalueTyyppiHinta (ei alv)
AO10-1402Kuparin kapillaari leimahduksella5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€150.22
AO10-1483Kuparin kapillaari leimahduksella10 ja 40 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(10 ") - 100 PSIAlhainen paine€142.35
AO10-2054Kuparin kapillaari, jossa on soihdutin40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisesta100 - 400 psiKorkeapaine€146.02
BO10-1401Mies leimahtaa5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€100.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?