Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O10-1483 Ohjauspaine | AB9NAA 2E982

RANCO O10-1483 Ohjauspaine

Varastossa
Tuote: AB9NAA Malli: O10-1483Ristiviite: 2E982

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
Kapillaaripituus36 sisään.
YhteysKuparin kapillaari leimahduksella
Paine-ero10 ja 40 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä
AsennusYleismaailmallinen
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
alue(10 ") - 100 PSI
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPaine-eroToimintoalueTyyppiHinta
RANCO O10-1401 Ohjauspaine | AB9MZY 2E980 O10-1401Mies leimahtaa5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€100.41
RANCO O10-1402 Ohjauspaine | AB9MZZ 2E981 O10-1402Kuparin kapillaari leimahduksella5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€100.25
RANCO O10-2054 Ohjauspaine | AB9NAB 2E983 O10-2054Kuparin kapillaari, jossa on soihdutin40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisesta100 - 400 psiKorkeapaine€122.96

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O10-1483 Ohjauspaine
€100.42 / yksikkö