Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O16-108 Ohjauspaine | AB9NAC 2E984

RANCO O16-108 Ohjauspaine

Varastossa
Tuote: AB9NAC Malli: O16-108Ristiviite: 2E984

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
Kapillaaripituus36 sisään.
YhteysKuparin kapillaari leimahduksella
Paine-ero40 ja 150 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisesta
AsennusYleismaailmallinen
Paineliitäntä36 "kapillaari levähdysmutterilla
alue100 - 400 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu korkeaan / matalaan paineeseen
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteysPaine-eroToimintoAsennusalueVaihda toimintaaKytkimen tyyppiHinta
RANCO o16-624 Yhden paineen ohjaus matalapaine | AA4QLL 12Z406 16-624Alhainen paineSoihtu mutteri5 ja 38 PSIMatalapaineen hallintaKiinnike tai pinta-asennus(12 ") - 80 PSIAvautuu matalalla paineellaSPST€114.80
RANCO O11-1711 Ohjauspaine | AB9NAD 2E985 O11-1711KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen150 - 450 psiAvautuu korkeassa paineessaSPST€100.33
RANCO O20-7006 Ohjauspaine | AD3BEH 3XL03 O20-7006KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen100 - 400 psiAvautuu matalalla paineellaDPST€148.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O16-108 Ohjauspaine
€148.71 / yksikkö