Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO o16-624 Yhden paineen ohjaus matalapaine | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 Single Pressure Control Low Pressure

Varastossa
Tuote: AA4QLL Malli: o16-624Ristiviite: 12Z406

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)Käyttäjän asetettavissa
YhteysSoihtu mutteri
Paine-ero5 ja 38 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoMatalapaineen hallinta
AsennusKiinnike tai pinta-asennus
Avoin (PSI)Käyttäjän asetettavissa
Paineliitäntä1/4 "levähdysmutteri
alue(12 ") - 80 PSI
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rajoitettu nupin säätö (säätöruuvi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteysPaine-eroToimintoAsennusalueVaihda toimintaaKytkimen tyyppiHinta
RANCO O16-108 Ohjauspaine | AB9NAC 2E984 O16-108KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen100 - 400 psiAvautuu korkeaan / matalaan paineeseenSPDT€109.19
RANCO O11-1711 Ohjauspaine | AB9NAD 2E985 O11-1711KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen150 - 450 psiAvautuu korkeassa paineessaSPST€98.16
RANCO O20-7006 Ohjauspaine | AD3BEH 3XL03 O20-7006KorkeapaineKuparin kapillaari leimahduksella40 ja 150 PSIKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisestaYleismaailmallinen100 - 400 psiAvautuu matalalla paineellaDPST€144.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO o16-624 Single Pressure Control Low Pressure
€109.63 / yksikkö