Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O10-2054 Ohjauspaine | AB9NAB 2E983

RANCO O10-2054 Ohjauspaine

Varastossa
Tuote: AB9NAB Malli: O10-2054Ristiviite: 2E983

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
Kapillaaripituus36 sisään.
YhteysKuparin kapillaari, jossa on soihdutin
Paine-ero40 ja 150 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKompressorin suojaaminen liialliselta järjestelmän paineelta, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen vikaantumisesta
AsennusYleismaailmallinen
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
alue100 - 400 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPaine-eroToimintoalueTyyppiHinta
RANCO O10-1401 Ohjauspaine | AB9MZY 2E980 O10-1401Mies leimahtaa5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€100.41
RANCO O10-1402 Ohjauspaine | AB9MZZ 2E981 O10-1402Kuparin kapillaari leimahduksella5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€100.25
RANCO O10-1483 Ohjauspaine | AB9NAA 2E982 O10-1483Kuparin kapillaari leimahduksella10 ja 40 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(10 ") - 100 PSIAlhainen paine€100.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O10-2054 Ohjauspaine
€122.96 / yksikkö