CAMCAR Olkapääruuvit

Suodattaa

CAMCAR -

Olkapääruuvit

TyyliMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusMin. VetolujuusKierrepään halkaisija.LeikkauslujuusOlkapään halkaisija.Olkapään pituusHinta (ei alv)
ADSSB0500100CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"€156.58
BDSSB0500200CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"€178.24
CDSSB0500125CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "€159.40
DDSSB0250038CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "€63.17
EDSSB0250063CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "€64.71
FDSSB0380063CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "€86.07
GDSSB0380325CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "€154.77
HDSSB0310175CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "€92.20
IDSSB0310063CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "€75.53
JDSSB0310150CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "€90.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?