Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 10-24-1/4, pituus 5/8 koko, 25 pk | AE7JZV 5YPD1

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 10-24-1/4, pituus 5/8, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JZV Malli: DSSB0250063CP-PK25Ristiviite: 5YPD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusC32-43
Kierrepään halkaisija.0.375 "
Kierrepään korkeus3 / 32 "
Leikkauslujuus4515 psi
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus5 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi0.005 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 10-24-1/4, pituus 5/8, 25 pk
€64.71 /pakkaus