Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16-18-3/8 Dia., 3 1/4 Length Size, 25Pk | AE7JZY 5YPF8

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 5/16-18-3/8, pituus 3 1/4, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JZY Malli: DSSB0380325CP-PK25Ristiviite: 5YPF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusC32-43
Kierrepään halkaisija.0.562 "
Kierrepään korkeus9 / 64 "
Leikkauslujuus10,280 psi
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus3.25 "
Olkapään pituuden toleranssi0.005 "
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 5/16-18-3/8, pituus 3 1/4, 25 pk
€154.77 /pakkaus