Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 1-1/4 Length Size, 25Pk | AE7KAA 5YPG5

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 3/8-16-1/2, pituus 1-1/4, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7KAA Malli: DSSB0500125CP-PK25Ristiviite: 5YPG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusC32-43
Kierrepään halkaisija.0.750 "
Kierrepään korkeus3 / 16 "
Leikkauslujuus18,350 psi
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1.25 "
Olkapään pituuden toleranssi0.005 "
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Olkaruuvi, halkaisija 3/8-16-1/2, pituus 1-1/4, 25 pk
€159.40 /pakkaus