Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR DSSB0310175CP-PK25 Olkaruuvi, 5/16 X 1-3/4 tuumaa, 1/4-20,, 25PK | CD3KBM 5YPE3

CAMCAR DSSB0310175CP-PK25 Olkaruuvi, 5/16 X 1-3/4 tuumaa, 1/4-20,, 25PK

Varastossa
Tuote: CD3KBM Malli: DSSB0310175CP-PK25Ristiviite: 5YPE3
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
€92.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus7 / 32 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000
Rockwellin kovuusC32-43
Kierrepään halkaisija.0.438 "
Kierrepään korkeus7 / 64 "
Leikkauslujuus7100
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus1.75 "
Olkapään pituuden toleranssi0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR DSSB0310175CP-PK25 Olkaruuvi, 5/16 X 1-3/4 tuumaa, 1/4-20,, 25PK
€92.20 /pakkaus