Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Kiertokytkin Sp4t 5 liitännät | AE2EXD 4X739

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 -liitännät

Varastossa
Tuote: AE2EXD Malli: 800-5ARistiviite: 4X739

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary Switch
AC-kontaktiluokitus6 A @ 125 VAC
YhteydenottolomakeSP4T
Asennusreikä15 / 32 "
Liitäntöjen määrä5
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 UNS
Varren pituus0.46 "
KytkintoimintoEi käytössä / päällä / päällä / päällä / päällä
TerminaalitJuotoslukko / pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 -liitännät | AE2ETG 4X087 700-BLJuotos Lug4 A @ 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSEi käytössä / päällä / päällä / päällä€9.03
CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 -liitännät | AE2EUL 4X215 R-135-BL6 "johdin3 A @ 125 VACSPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "On / Off€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 -liitännät
€11.45 / yksikkö